Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING CLX-4-4-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρητου τεμαχίου 1/4 In | AB8ZLL 2AMD4

RULAND MANUFACTURING CLX-4-4-SS Σύζευξη One Piece Διάμετρος οπής 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZLL Μοντέλο: CLX-4-4-SSCross Ref: 2AMD4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€84.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
Εκκαθάριση Dia.0.815 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ροπή110 In.Lbs.
Εκτός Dia.5 / 8 "
Συνολικό μήκος1"
Βίδα μεγέθους# 4-40 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Σύζευξη Διάτρητο σφιγκτήρα 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-ΦΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί5 / 16 "1.033 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€63.68
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρητου τεμαχίου 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί5 / 8 "1.514 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€189.29
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND CLX-10-8-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμ. AB8ZFD 1ALN2 CLX-10-8-ΦΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί5/8 x 1/2 "1.514 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€101.86
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND CLX-10-8-SS Σύζευξη Διάτρητο ενός τεμαχίου 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί5/8 x 1/2 "1.514 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€206.61
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Σύζευξη Διάτρητο ενός τεμαχίου 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-ΦΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί3/4 x 5/8 "1.842 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€124.18
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρητου τεμαχίου 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί3/4 x 5/8 "1.842 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€222.22
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 3 τεμαχίων 4/8 In | AB2ZFM 2ALPXNUMX CLX-12-12-ΦΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί3 / 4 "1.842 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€93.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-4-4-SS Σύζευξη One Piece Διάμετρος οπής 1/4 In
€84.54 /μονάδα