Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-3 / 16 ίντσα | AF9WVA 30VJ06

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9WVA Μοντέλο: CLC-19-19-SSCross Ref: 30vj06
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
€513.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1.187 "
Εκκαθάριση Dia.2.242 "
Πλάτος Keyway1 / 4 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Εκτός Dia.2-1 / 16 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-28 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 1-3 / 16 ίντσα | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-Φ1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€188.72
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-Φ1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€277.76
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Σύνδεσμος άξονα άξονα One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€681.20
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Άκαμπτος άξονας ζεύξης One Piece 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-Φ1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,070.30
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Σύμπλεξη άξονα άξονα One Piece 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,712.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα One Piece 1-3/16 ίντσες
€513.36 /μονάδα