Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FGC11306BL00 Mop Head Swinger Loop Large Blue | AF4WFM 9MD56

RUBBERMAID FGC11306BL00 Mop Head Swinger Loop Large Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WFM Μοντέλο: FGC11306BL00Cross Ref: 9MD56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρή σφουγγαρίστρα
Βασικό υλικόΒαμβάκι
ΧρώμαΜπλε
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΠλευρική πύλη
Ξηρό Βάρος22 έως 28 ουγκιές.
Τύπος τέλουςΒρόχος
Μέγεθος κεφαλής1"
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος38 "έως 44"
ΥλικόΒαμβάκι / Συνθετικό μείγμα
Στυλ σφουγγαρίστραςΣπάγγος
Φύλλο4
Πλάτος5 1/2 έως 6 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒασικό υλικόΧρώμαΥλικόΣτυλ σφουγγαρίστραςΦύλλοΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€224.18
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€254.72
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιές 5 ίντσες - Πακέτο 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος45"Σφιγκτήρας Syle€245.37
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιά - Πακέτο 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"ΒαμβάκιΆσπροΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€249.13
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€279.48
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιές 5 ίντσες - Πακέτο 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος45"Σφιγκτήρας Syle€265.66
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"ΒαμβάκιΆσπροΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€268.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FGC11306BL00 Mop Head Swinger Loop Large Blue
€47.38 /μονάδα