RUBBERMAID FG9T7500BLA Microfiber Janitor Cart Μαύρο πλαστικό / αλουμίνιο | AB2WDJ 1PBJ9

RUBBERMAID FG9T7500BLA Καρότσι Καθαριστής Microfiber Μαύρο Πλαστικό/αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WDJ Μοντέλο: FG9T7500BLACross Ref: 1PBJ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,198.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Microfiber Janitor
Υλικό καλαθιούπλαστικός
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Τροχίσκοι(2) 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος53.5 "
Μήκος48.25 "
ΥλικόΔομικό πλαστικό και αλουμίνιο
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος53.5 "
Συνολικό μήκος48.25 "
συνολικό πλάτος22 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Ζάντες(2) 8 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)66.8
Μήκος πλοίου (cm)99.82
Πλάτος πλοίου (cm)63.25
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροχίσκοιΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
RUBBERMAID FG9T7300BLA Microfiber Janitor Cart Μαύρο πλαστικό / αλουμίνιο | AB2WDG 1PBJ7 FG9T7300BLA(2) 4 "44 "44 "€758.10
RUBBERMAID FG9T7400BLA Microfiber Janitor Cart Μαύρο πλαστικό / αλουμίνιο | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "€869.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG9T7500BLA Καρότσι Καθαριστής Microfiber Μαύρο Πλαστικό/αλουμίνιο
€1,198.05 /μονάδα