Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FG637400BLA Lobby Broom Ppl Βαμμένο με βινύλιο μέταλλο 35 | AE6ZBB 5W638

RUBBERMAID FG637400BLA Σκούπα Λόμπι Ppl Μεταλλική Επικάλυψη Βινυλίου 35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZBB Μοντέλο: FG637400BLACross Ref: 5W638

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα στο λόμπι
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος λαβής σκούπας3 / 4 "
Μήκος λαβής σκούπας28 "
Υλικό λαβής σκούπαςVinyl
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Χειριστείτε το Dia.3 / 4 "
λαβή Μήκος28 "
Τύπος λαβήςΕπίστρωση με βινύλιο
Συνολικό μήκος35 "
Σκούπισμα προσώπου7-7 / 8 "
Μήκος περιποίησης5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)98.3
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG637400BLA Σκούπα Λόμπι Ppl Μεταλλική Επικάλυψη Βινυλίου 35
€21.79 /μονάδα