RUBBERMAID FG342100BLA Καλάθι χρησιμότητας 150 λίβρες. Πλαστικό χωρητικότητας φορτίου | AC9RMK 3JHV2

RUBBERMAID FG342100BLA Utility Cart 150 Lb. Πλαστικό Χωρητικότητα Φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RMK Μοντέλο: FG342100BLACross Ref: 3JHV2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι50 λίβρες
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωση2 πλευρές κλειστές
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού11.75 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών28.75 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού11.75 "
φινίρισμαΛείος
Ύψος χειρολαβής36-5 / 8 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Υλικό ποδιώνπλαστικός
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος36.63 "
Συνολικό μήκος33.63 "
συνολικό πλάτος18.625 "
Χρώμα ραφιούΜαύρη
Μήκος ραφιού21.875 "
Υλικό ραφιώνπλαστικός
Πλάτος ραφιού17.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.8175
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHandleΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χρώμα ποδιώνΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
RUBBERMAID FG450089BLA Καλάθι χρησιμότητας 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAΤο καλάθι Utility-250 λίβρες5"ΜαύρηΠολυπροπυλένιο1.5 "500 λίβρες€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA Καλάθι χρησιμότητας 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAΤο καλάθι Utility-250 λίβρες5"ΜαύρηΠολυπροπυλένιο1.5 "500 λίβρες€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG Καλάθι χρησιμότητας 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGΤο καλάθι Utility-250 λίβρες5"ΜπεζΠολυπροπυλένιο1.5 "500 λίβρες€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAΤο καλάθι UtilityΕργονομικά σχεδιασμένο, Προσθέστε άνεση στην ώθηση και το τράβηγμα200 λίβρες5"RedΑλουμίνιο-400 λίβρες€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA Utility Cart 500 lb. Χωρητικότητα φόρτωσης | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAΤο καλάθι UtilityΜεγαλωμένη250 λίβρες---4"300 λίβρες€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA Καλάθι χρησιμότητας 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAΤο καλάθι UtilityΑθόρυβη λειτουργία250 λίβρες---4"500 λίβρες€404.38
RUBBERMAID FG450088BEIG Καλάθι χρησιμότητας 500 λίβρες. Χωρητικότητα φορτίου Pe | AD6TBZ 4AAZ9 FG450088BEIGΤο καλάθι UtilityΝαι250 λίβρες5"ΜαύρηΠολυαιθυλένιο3.5 "500 λίβρες€334.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG342100BLA Utility Cart 150 Lb. Πλαστικό Χωρητικότητα Φορτίου
€622.11 /μονάδα