Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FG288400CLR Scoop Polycarbonate 32 Oz. | AE7NMH 5ZPX5

RUBBERMAID FG288400CLR Scoop Polycarbonate 32 Oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NMH Μοντέλο: FG288400CLRCross Ref: 5ZPX5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςScoop
Χωρητικότητα32 ουγκιά
λαβή Μήκος3 3 / 4 "
Χαρακτηριστικάπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ3924102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
RUBBERMAID FG288200CLR 6 Ounce Scoop Clear | AD9QMN 4UEE3 FG288200CLR6 ουγκιά€11.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG288400CLR Scoop Polycarbonate 32 Oz.
€25.45 /μονάδα