RUBBERMAID 1791796 Microfiber Mop 16 Inch | AF2HAX 6TUN2

RUBBERMAID 1791796 Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 16 ιντσών

Στοιχείο: AF2HAX Μοντέλο: 1791796Cross Ref: 6TUN2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρή σφουγγαρίστρα
Βασικό υλικόΜικροΐνες
ΧρώμαΜπλε
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη αλλαγή
Ξηρό Βάρος0.582 ουγκιά
Τύπος τέλουςΜικροΐνες
Μέγεθος κεφαλής17.5 "
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος17.5 "
ΥλικόΜικροΐνες
Στυλ σφουγγαρίστραςΔιαμέρισμα
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒασικό υλικόΧρώμαΥλικόΣτυλ σφουγγαρίστραςΦύλλοΠλάτοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€224.18
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€254.72
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιές 5 ίντσες - Πακέτο 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος45"Σφιγκτήρας Syle€245.37
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End Wet Mop 20 ουγγιά - Πακέτο 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"ΒαμβάκιΆσπροΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€249.13
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€279.48
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιές 5 ίντσες - Πακέτο 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"ΒαμβάκιΜπλεΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος45"Σφιγκτήρας Syle€265.66
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End Wet Mop 24 ουγγιά 1 ίντσα - Πακέτο 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"ΒαμβάκιΆσπροΣυνθετικό μείγμαΣπάγγος41"Πλευρική πύλη€268.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1791796 Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 16 ιντσών