Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERFAB ACC-EX-T-3-MM Ext Lead Pvc 36 ιντσών Μήκος | AC7MKM 38R155

RUBBERFAB ACC-EX-T-3-MM Ext Lead Pvc 36 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MKM Μοντέλο: ACC-EX-T-3-MMCross Ref: 38R155

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEXT Μόλυβδος
ΧρώμαΜπλε
Μήκος μολύβδου36 "
Μήκος3ft.
ΥλικόPVC
Μέγεθος σωλήνα3mm
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΥπο-μικρογραφία
Θερμ. Όριο (βαθμός F)752
Τύπος θερμοζεύγουςT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ9026900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SANI-LOCK
    • Χαρακτηριστικά: Μέγεθος σωλήνα 3mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
RUBBERFAB ACC-EX-K-3-MM Ext Lead Pvc 36 ιντσών Μήκος | AC7MKN 38R156 ACC-EX-K-3-MMΚίτρινο€143.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERFAB ACC-EX-T-3-MM Ext Lead Pvc 36 ίντσες μήκος
€154.47 /μονάδα