Rub Valves Η σφαιρική βαλβίδα S33D15 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του υγρού στο σύστημα ενεργοποιώντας τη λαβή του. Είναι χρήσιμο σε μεταποιητικές, βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές που δεν αντιμετωπίζουν επικίνδυνα αέρια.
Χαρακτηριστικά:
- Η σφαιρική βαλβίδα Rub Valves S33D15 διαθέτει σύστημα διπλής στεγανοποίησης για λειτουργία και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- Δεν έχει κινούμενα μέρη από μέταλλο σε μέταλλο, εξαλείφοντας έτσι τις απαιτήσεις συντήρησης.
- Αυτή η βαλβίδα έχει μια επιχρωμιωμένη μπρούτζινη σφαίρα και καθαρά αυτολιπαινόμενα καθίσματα από PTFE με εύκαμπτο σχέδιο με χείλος για ανθεκτικότητα και χαμηλή απαίτηση ροπής.
- Η λαβή του επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση της θέσης της σφαίρας και τα στοπ της λαβής στο σώμα μειώνουν την πίεση στο στέλεχος της βαλβίδας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκροτήματα λαβής: Αυτή η σφαιρική βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί με λαβή T, οβάλ λαβή που κλειδώνει ή λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα για ευκολία στη λειτουργία.
- Συσκευές κλειδώματος: Αυτή η σφαιρική βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί με πατενταρισμένες συσκευές ασφάλισης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη βαλβίδα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η σφαιρική βαλβίδα Rub Valves S33D15;
A. Rub Valves Η σφαιρική βαλβίδα S33D15 έχει σώμα από ορείχαλκο με αμμοβολή εν θερμώ, καπάκι με στεγανωτικό σπειρώματος Loctite ή ισοδύναμο και λαβή από ανθρακούχο χάλυβα Geomet με επίστρωση εμβάπτισης PVC για θερμική, ηλεκτρική και αντιδιαβρωτική προστασία.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία και η πίεση λειτουργίας αυτής της σφαιρικής βαλβίδας;
A. Η σφαιρική βαλβίδα Rub S33D15 έχει μέγιστη ονομαστική πίεση 65 bar (940 PSI) και θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -40 έως 170 βαθμούς C (-40 έως 350 βαθμούς F).
Ε. Τι σπειρώματα υπάρχουν στη σφαιρική βαλβίδα S33D15;
A. Η σφαιρική βαλβίδα Rub S33D15 έχει EN 10226-1, ISO 228 παράλληλα θηλυκά με θηλυκά σπειρώματα και στα δύο άκρα για την αποδοχή αρσενικών εξαρτημάτων.