Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP SH-34ST ZD, εξωτερικό διάμετρο. 11/32, 100 Pk | AE3CLG 5CA21

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης SH-34ST ZD, Εξωτερική Διάμετρος. 11/32, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CLG Μοντέλο: SH-34ST ZDCross Ref: 5CA21
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
€24.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)0.570 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.550 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.011 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.321 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για το Shaft Dia.11 / 32 "
Δωρεάν ταυτότητα0.309 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
Διάμετρος τρύπας.0.041 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης SH-34ST ZD, Εξωτερική Διάμετρος. 11/32, 100 Pk
€24.39 /πακέτο