Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP PO-18ST PA, Εξωτερική διάμετρος. 3/16, 100 Pk | AE3CRC 5CE61

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης PO-18ST PA, εξωτερική διάμετρος. 3/16, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CRC Μοντέλο: PO-18ST PAΣταυρός: 5CE61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης Poodle Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.420 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.020 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.148 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.039 "
Για το Shaft Dia.3 / 16 "
Δωρεάν ταυτότητα0.140 "
Δωρεάν OD0.400 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.006 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.035 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης PO-18ST PA, εξωτερική διάμετρος. 3/16, 100 Pk
€19.86 /πακέτο