Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP HO-37ST ZD, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, 50Pk | AE3CNA 5CB11

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-37ST ZD, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CNA Μοντέλο: HO-37ST ZDCross Ref: 5CB11
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
€13.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Συμπιεσμένο)0.204 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.226 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.011 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.397 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για την Bore Dia.3 / 8 "
Δωρεάν OD0.415 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
Διάμετρος τρύπας.0.041 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-37ST ZD, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, 50 Pk
€13.30 /πακέτο