Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP DE-9ST PA Retain Ring, E Style, 10mm External Dia., 100Pk | AE3KWP 5DV27

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-9ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 10 mm, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KWP Μοντέλο: DE-9ST PACross Ref: 5DV27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)18.80mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD18.20mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο Groove Dia.9mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.15mm
Για το Shaft Dia.10mm
Δωρεάν OD18.20mm
Groove Dia. Ανοχή-0.09mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC46-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.1mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-9ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 10 mm, 100 Pk
€18.64 /πακέτο