Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP DE-7SA Ring Retain Ring, E Style, 8mm External Dia., 10Pk | AE3FRB 5DA42

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-7SA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 8mm, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FRB Μοντέλο: DE-7SACross Ref: 5DA42
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
€7.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)14.30mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD13.80mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.7mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.94mm
Για το Shaft Dia.8mm
Δωρεάν OD13.80mm
Groove Dia. Ανοχή-0.08mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.9mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-7SA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 8mm, 10Pk
€7.57 /πακέτο