Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP DE-5ST PA Retain Ring, E Style, 6mm External Dia., 100Pk | AE3KWF 5DV19

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-5ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 6 mm, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KWF Μοντέλο: DE-5ST PACross Ref: 5DV19
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
€5.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)11.30mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD10.85mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο Groove Dia.5mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.74mm
Για το Shaft Dia.6mm
Δωρεάν OD10.85mm
Groove Dia. Ανοχή-0.08mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC48-53
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.7mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-5ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 6 mm, 100 Pk
€5.81 /πακέτο