Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP DE-4ST PA Retain Ring, E Style, 5mm External Dia., 100Pk | AE3KWD 5DV17

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-4ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 5 mm, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KWD Μοντέλο: DE-4ST PACross Ref: 5DV17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)9.30mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD8.85mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο Groove Dia.4mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.74mm
Για το Shaft Dia.5mm
Δωρεάν OD8.85mm
Groove Dia. Ανοχή-0.08mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC48-53
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.7mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-4ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 5 mm, 100 Pk
€5.99 /πακέτο