Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP C-31ST ZD Retain Ring, 5/16 Inch External Dia., 100Pk | AE3EPJ 5CU35

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης C-31ST ZD, εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EPJ Μοντέλο: C-31ST ZDΣταυρός: 5CU35
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
€18.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης ημισελήνου
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.390 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD0.376 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.018 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.276 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για το Shaft Dia.5 / 16 "
Δωρεάν ταυτότητα0.270 "
Δωρεάν OD0.376 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.002 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC49-54
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης C-31ST ZD, εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, 100 Pk
€18.35 /πακέτο