Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP C-125ST ZD Retain Ring, 1-1/4 Inch External Dia., 25Pk | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST ZD Retain Ring, 1-1/4 inch External Dia., 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EPU Μοντέλο: C-125ST ZDΣταυρός: 5CU53
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
€16.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης ημισελήνου
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.440 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.415 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.062 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.1.126 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.056 "
Για το Shaft Dia.1.25 "
Δωρεάν ταυτότητα1.110 "
Δωρεάν OD1.415 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.004 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.004 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-52
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP C-125ST ZD Retain Ring, 1-1/4 inch External Dia., 25Pk
€16.42 /πακέτο