Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF573 Μονό τροχαλία περιστρεφόμενη βάση Hd 1/4 ίντσας W1 / 2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Περιστρεφόμενος δεσμός μονής τροχαλίας Hd 1/4 ίντσας W1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PFP Μοντέλο: RF573Cross Ref: 4FTA2
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
€29.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή τροχαλία με περιστροφή
Ποσότητα θήκης1
Μάτι μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος ματιών1 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος1 / 2 "
Υλικό316SS
Μέγιστη. Φορτώνω330 λίβρες
Συνολικό μήκος2.125 "
Σχοινί Dia.1 / 4 "
Sheave Out Dia.1"
Μέγεθος2.125 "
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενη κεφαλή αλυσίδας
Διάμετρος τροχού1"
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF573 Περιστρεφόμενος δεσμός μονής τροχαλίας Hd 1/4 ίντσας W1/2 ιντσών
€29.32 /μονάδα