Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χωνί Drum IBC ROMOLD DF200, με ενσωματωμένο φίλτρο συντριμμιών | CE4THW

ROMOLD Χωνί DF200 Drum IBC, με Integral Debris Strainer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4THW Μοντέλο: DF200

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Funnel με καπάκι
Ύψος150mm
Μήκος640mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)22.48
Μήκος πλοίου (cm)71.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
ROMOLD DF1 Drum Funnel, με καπάκι, Drum 205 λίτρων | CE4THV DF1230mm610mm€68.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROMOLD Χωνί DF200 Drum IBC, με Integral Debris Strainer
€121.88 /μονάδα