ROMOLD BP4C Καλυμμένη παλέτα διαρροής, για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, χωρητικότητα κάρτερ 410 λίτρων | CE4THF

ROMOLD Καλυμμένη παλέτα διαρροής BP4C, για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, χωρητικότητα κάρτερ 410 λίτρων

Στοιχείο: CE4THF Μοντέλο: BP4C
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,325.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
Ύψος1870mm
Μήκος1415mm
Χωρητικότητα κάρτερ410 L
Πλάτος1310mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.46
Ύψος πλοίου (cm)192.86
Μήκος πλοίου (cm)147.79
Πλάτος πλοίου (cm)137.39
Χώρα ΠροέλευσηςUK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΤιμή
ROMOLD BP1 Spill Pallet, Για τύμπανο 1 x 205 λίτρων, Χωρητικότητα κάρτερ 225 λίτρων | CE4TGR BP1525mm900mm225 L700mm€252.57
ROMOLD BP2 Spill Pallet, For 2 x 205 Liter Drums, 240 Liter Sump Capacity | CE4TGT BP2330mm1220mm240 L820mm€206.47
ROMOLD BP2R Spill Pallet, For Drum 2 x 205 Liter, Χωρητικότητα κάρτερ 240 λίτρων | CE4TGU BP2R330mm1220mm240 L820mm€194.44
ROMOLD BP2FW Spill Pallet, 4 Way Entry, For 2 x 205 Liter Drums, 230 Liter Sump Χωρητικότητα | CE4TGV BP2FW450mm1220mm230 L820mm€252.31
ROMOLD BP3 Spill Pallet, Για τύμπανα 3 x 205 λίτρων, χωρητικότητα κάρτερ 228 λίτρων | CE4TGZ BP3240mm1785mm228 L780mm€356.81
RFQ
ROMOLD BP4 Spill Pallet, Για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, επιπλέον χωρητικότητα, χωρητικότητα κάρτερ 410 λίτρων | CE4THA BP4370mm1310mm410 L1310mm€360.82
ROMOLD BP4L Spill Pallet, Για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, χαμηλού προφίλ, χωρητικότητα κάρτερ 230 λίτρων | CE4THB BP4L275mm1280mm230 L1285mm€232.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROMOLD Καλυμμένη παλέτα διαρροής BP4C, για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, χωρητικότητα κάρτερ 410 λίτρων
€1,325.00 /μονάδα