ROMOLD BF6 Sump Floor, 2520 x 1260 x 150mm Μέγεθος, Χωρητικότητα κάρτερ 430L | CM7PEH

ROMOLD Δάπεδο κάρτερ BF6, 2520 x 1260 x 150 mm Μέγεθος, Χωρητικότητα κάρτερ 430 λίτρων

Είδος: CM7PEH Μοντέλο: BF6
€673.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔάπεδο φρεατίου

Λεπτομέρειες:

Romold BF6 sump floor is useful where spill prevention and management are important. It collects water and prevents flooding or moisture buildup. Romold BF6 sump floor includes two sump floors: BF2 sump flooring (1000 kg load capacity) and BF4 sump flooring (2000 kg load capacity). These two sump floorings can be joined using the included BFS2 joining strip.

Χαρακτηριστικά:

  • Romold BF6 sump floor features medium-density polyethylene construction for chemical resistance while containing spills.
  • It has a low-profile design (150 mm in height) for easy access and placement in tight spaces while still offering robust functionality.
  • This sump floor accommodates various configurations through the use of plastic connectors.
  • It includes separate removable grids that enhance accessibility for maintenance and cleaning purposes.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Romold BFR2 Ramp: This ramp is useful for moving loads and containers up and down the sump floor.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How can I prevent odour from the sump pit?

A. Maintain and clean the sump pit regularly to avoid odours. Install a vent pipe or a sealable cover to prevent the smell from escaping into the basement.

Q. How do I maintain a sump floor?

A.

  • Visually inspect the floor for cracks, leaks or damage that could compromise containment.
  • Clean up spills promptly and remove any debris that could clog drainage.
  • If your sump floor has a drainage system, ensure it is kept clear and functioning properly.
  • Dispose of collected spills safely and according to regulations for the specific liquids involved.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΠλάτοςΤιμή
ROMOLD BF2 Sump Floor, Για τύμπανα 2 x 205 λίτρων, Χωρητικότητα κάρτερ 130 λίτρων | CE4TGC BF2150mmΔάπεδο φρεατίου1260mm130 L860mm€216.49
ROMOLD BF4 Sump Floor, Για τύμπανα 4 x 205 λίτρων, χωρητικότητα κάρτερ 300 λίτρων | CE4TGD BF4150mmΔάπεδο φρεατίου1660mm300 L1260mm€324.74
ROMOLD BF4KIT1 Σετ δαπέδου κάρτερ, 3320 x 2520 x 150 mm, χωρητικότητα κάρτερ 1200 λίτρων | CE4TGE BF4KIT1600mmΣετ δαπέδου Sump1660mm1200 L1260mm€1,830.86
ROMOLD BF4KIT2 Σετ δαπέδου κάρτερ, 5040 x 1660 x 150 mm, χωρητικότητα κάρτερ 1200 λίτρων | CE4TGF BF4KIT2600mmΣετ δαπέδου Sump1660mm1200 L1260mm€1,773.43
ROMOLD BF4S Sump Floor, για 4 x 205 λίτρα ντραμς σε σειρά, χωρητικότητα κάρτερ 300 λίτρων | CE4TGG BF4S150mmΔάπεδο φρεατίου2610mm300 L895mm€402.91
RFQ
ROMOLD BF8 Sump Floor, 3320 x 1260x 150mm Μέγεθος, Χωρητικότητα κάρτερ 600L | CM7PEJ BF8-Δάπεδο φρεατίου---€820.91
RFQ
ROMOLD BF4X Sump Floor, 1310 x 1310 x 150mm Μέγεθος, Χωρητικότητα κάρτερ 75L | CM7PEK BF4X-Δάπεδο φρεατίου---€210.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROMOLD Δάπεδο κάρτερ BF6, 2520 x 1260 x 150 mm Μέγεθος, Χωρητικότητα κάρτερ 430 λίτρων
€673.91 /μονάδα