Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 48468 Secuirty Tamper Resistant Label - Pack of 500 | AD2WEB 3VCK2

ROLL PRODUCTS 48468 Ετικέτα ασφαλείας με προστασία από παραβίαση - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WEB Μοντέλο: 48468Cross Ref: 3VCK2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα αντίστασης παραβίασης ασφαλείας
Ύψος1.25 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουRed
ΥλικόΚαθαρίστε το Litho
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 48470 Secuirty Tamper Resistant Label - Pack of 100 | AD2WED 3VCK4 484706.75 "Ανθεκτική στην παραβίαση ετικέτα ασφαλείας1.5 "€35.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROLL PRODUCTS 48468 Ετικέτα ασφαλείας με προστασία από παραβίαση - Πακέτο 500
€26.47 /μονάδα