Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROLL PRODUCTS 141453 Label 5/8 Inch H 1-11/16 Inch Width - Pack Of 1000 | AD2WBM 3VCC1

ROLL PRODUCTS 141453 Label 5/8 Inch H 1-11/16 Inch Width - Pack of 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WBM Μοντέλο: 141453Cross Ref: 3VCC1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςεπιγραφή
Ύψος5 / 8 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουRed
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4821902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 141474 Ετικέτα 3/8 ίντσες H - Πακέτο 1000 | AC9XHQ 3LCY1 1414743 / 8 "RedΑυτοκόλλητο βινύλιο1.5 "€68.31
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140509 Ετικέτα 1 ίντσα H 1-3 / 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 1000 | AD2WAB 3VAY7 1405091"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο1.75 "€113.40
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140510 Ετικέτα 1 ίντσα H 1-3 / 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 1000 | AD2WAC 3VAY8 1405101"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο1.75 "€115.72
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140511 Ετικέτα 1 ίντσα H 1-3 / 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 1000 | AD2WAD 3VAY9 1405111"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο1.75 "€50.09
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140512 Ετικέτα 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος 3/8 ίντσες H - Πακέτο 1000 | AD2WAE 3VAZ1 1405123 / 8 "ΆσπροΑυτοκόλλητο βινύλιο1.5 "€57.12
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140513 Ετικέτα 2 ίντσες H 2-11 / 16 ίντσες πλάτος - συσκευασία 1000 | AD2WAF 3VAZ2 1405132"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο2 11 / 16 "€152.83
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ROLL 140514 Ετικέτα 1 ίντσα H 1-3 / 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 1000 | AD2WAG 3VAZ3 1405141"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο1.75 "€124.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROLL PRODUCTS 141453 Label 5/8 Inch H 1-11/16 Inch Width - Pack of 1000
€57.70 /μονάδα