Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD R116EDPL.32D Προστατευτικό μοχλού χειρολαβής μοχλού πόρτας | AC9LZV 3HJF7

ROCKWOOD R116EDPL.32D Προστατευτικό περιποίησης μοχλού λαβής προστατευτικού πόρτας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LZV Μοντέλο: R116EDPL.32DCross Ref: 3HJF7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€476.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈξοδος από τη γραμμή προστασίας συσκευής
Μήκος από κέντρο σε κέντρο7.5 "
φινίρισμαΣατέν
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
επίδοσηΒαρέως
Προβολή3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΕίδοςΠροβολήΤιμή
ROCKWOOD R111LPB.32D Προστατευτικό μοχλού χειριστηρίου μοχλού πόρτας | AC9LZU 3HJF6 R111LPB.32D12 "Προστατευτική ράβδος πόρτας μοχλού3.25 "€215.34
ROCKWOOD R116EDPH.32D Προστατευτικό μοχλού χειριστηρίου μοχλού προστασίας πόρτας | AC9LZW 3HJF8 R116EDPH.32D8.5 "Έξοδος από τη γραμμή προστασίας συσκευής4.5 "€464.40
ROCKWOOD SD1260.32D Προστατευτικό κάλυμμα μοχλού χειριστηρίου μοχλού πόρτας | AC9LZX 3HJF9 SD1260.32D8"Προστατευτική ράβδος πόρτας μοχλού3.25 "€86.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD R116EDPL.32D Προστατευτικό περιποίησης μοχλού λαβής προστατευτικού πόρτας
€476.10 /μονάδα