Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD BF157.32DMS Μετατοπισμένη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα | AC9MBJ 3HJK8

ROCKWOOD BF157.32DMS Offset λαβή έλξης από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MBJ Μοντέλο: BF157.32DMSCross Ref: 3HJK8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€261.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τραβήγματος όφσετ
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΣατέν
Πιάσε Ντία.1"
Ύψος λαβής2-1 / 2 "
Μήκος λαβής10
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center10 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚλιπ / συνδετήρες
Συνολικό μήκος11 "
συνολικό πλάτος1"
Προβολή3.5 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0385
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΣυνολικό μήκοςΤιμή
ROCKWOOD BF157.28 Offset Pull Handle Αλουμίνιο | AC9MBF 3HJK5 BF157.28ΑσημένιοΓυαλισμένοΑλουμίνιο10 "11 "€104.30
ROCKWOOD BF157.314 Offset Pull Handle Αλουμίνιο | AC9MBG 3HJK6 BF157.314ΧαλκίΧαλκίΑλουμίνιο10 "11 "€88.17
ROCKWOOD BF157.32D Offset Pull Handle Ανοξείδωτο | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DΦυσικόΣατένΑνοξείδωτο ατσάλι10 "11 "€196.21
ROCKWOOD BF157A.28 Offset Pull Handle Αλουμίνιο | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28ΑσημένιοΣατένΑλουμίνιο9"10 "€112.53
ROCKWOOD BF157A.314 Offset Pull Handle Αλουμίνιο | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314ΧαλκίΧαλκίΑλουμίνιο9"10 "€132.39
ROCKWOOD BF157A.32D Offset Pull Handle Ανοξείδωτο | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DΦυσικόΣατένΑνοξείδωτο ατσάλι9"10 "€208.81
ROCKWOOD BF157A.32DMS Μετατοπισμένη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSΦυσικόΣατένΑνοξείδωτο ατσάλι9"10 "€279.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD BF157.32DMS Offset λαβή έλξης από ανοξείδωτο χάλυβα
€261.98 /μονάδα