Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD 70C.3 Πλάκες ώθησης BrassGrip 4 x 16 In | AH2QGJ 2RGN4

ROCKWOOD 70C.3 Πλάκες ώθησης BrassGrip 4 x 16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2QGJ Μοντέλο: 70C.3Cross Ref: 2RGN4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€53.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινακίδα πόρτας
φινίρισμαΓυαλισμένο
Μήκος16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.05 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΠροβολήΠλάτοςΤιμή
ROCKWOOD 73A.32D Πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 304 3 x 12 In | AC3CDK 2RGJ7 73Α.32ΔΘαμπό Τύπος 30412 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3"€90.00
ROCKWOOD 73B.32D Πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 304 3 1/2 x 15 In | AC3CDL 2RGJ8 73Β.32ΔΘαμπό Τύπος 30415 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "3.5 "€66.77
ROCKWOOD 73C.32D Πλάκες ώθησης από ανοξείδωτο χάλυβα θαμπό 304 4 x 16 In | AC3CDM 2RGJ9 73Γ.32ΔΘαμπό Τύπος 30416 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€74.29
ROCKWOOD 73G.32D Πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 304 4 x 20 In | AC3CDN 2RGK1 73G.32DΘαμπό Τύπος 30420 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€121.84
ROCKWOOD 73B.28 Πλάκες ώθησης αλουμινίου Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDX 2RGK9 73Β.28Αμβλύς15 "Αλουμίνιο0.125 "3.5 "€74.22
ROCKWOOD 73C.32D316 Πλάκες ώθησης από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 4 x 16 In | AC3CED 2RGL6 73C.32D316Θαμπό Τύπος 31616 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "4"€175.05
ROCKWOOD 73C.28 Πλάκες πίεσης Αλουμίνιο Dull 4 x 16 In | AC3CEE 2RGL8 73Γ.28Αμβλύς16 "Αλουμίνιο0.125 "4"€76.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD 70C.3 Πλάκες ώθησης BrassGrip 4 x 16 In
€53.41 /μονάδα