Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROCKWOOD 555.26D Επέκταση μοχλού Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D Μοχλός προέκτασης Flush Bolt Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LYP Μοντέλο: 555.26DCross Ref: 3HJC6
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
€24.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι έκπλυσης μοχλού
Μπουλόνι κεφάλι Dia.1 / 2 "
Μήκος μπουλονιού1.25 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος6.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος ρίψης3 / 4 "
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο χωνευτός κοχλίας προέκτασης μοχλού Rockwood 555.26D είναι ιδανικός για τη στερέωση αιωρούμενων πορτών πυρασφάλειας κατασκευασμένες από μέταλλο.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χωνευτό μπουλόνι επέκτασης μοχλού Rockwood 555.26D έχει μια πλάκα πρόσοψης ύψους 6-3/4 ίντσες και πλάτους 1 ίντσας για εύκολη τοποθέτηση στην πόρτα.
  • Αυτή η προέκταση μοχλού με φινίρισμα χρωμίου συνοδεύεται από εξοπλισμό στερέωσης και ρυθμιζόμενη κεφαλή μπουλονιού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος ο χωνευτός κοχλίας επέκτασης μοχλού Rockwood 555.26D;

A. Το flush bolt Rockwood, 555.26D έχει ορειχάλκινη κατασκευή με σατινέ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.

Ε. Γιατί το μπουλόνι έκπλυσης μοχλού προέκτασης Rockwood 555.26D τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της πόρτας;

Α. Αυτή η μονάδα μπουλονιού έκπλυσης Rockwood 555.26D είναι εγκατεστημένη στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της πόρτας για να προσφέρει μια γυαλισμένη καθαρή εμφάνιση.

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος ρίψης του μπουλονιού έκπλυσης προέκτασης μοχλού Rockwood 555.26D;

A. Αυτή η προέκταση μοχλού με φινίρισμα χρωμίου έχει μέγεθος ρίψης 3/4 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΤιμή
ROCKWOOD 555.3 Επέκταση μοχλού Ορείχαλκος εκκένωσης | AC9LYQ 3HJC7 555.3Γυαλισμένο καθαρόΟρείχαλκος€30.49
ROCKWOOD 555.10 Επέκταση μοχλού Flush Bolt Satin Bronze | AC9LYR 3HJC8 555.10Σατέν ΧάλκινοΟρείχαλκος€32.83
ROCKWOOD 557.26D Επέκταση μοχλού Flush Bolt Satin Chrome | AC9LYT 3HJC9 557.26DΣατινέ χρώμιοΟρείχαλκος€46.70
ROCKWOOD 557.3 Μοχλός Επέκταση Μπουλόνι έκπλυσης Φωτεινός ορείχαλκος | AC9LYU 3HJD1 557.3Φωτεινό ορείχαλκοΟρείχαλκος€46.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROCKWOOD 555.26D Μοχλός προέκτασης Flush Bolt Satin Chrome
€24.37 /μονάδα