Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 620-501 Μετασχηματιστής κλάσης 2 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6

ROBERTSHAW 620-501 Class 2 Transformer 28vac 50 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JEF Πρότυπο: 620-501Cross Ref: 6JZX6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€34.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος3.25 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓυμνό ατσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος4"
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/208/240 VAC
ΒάσηUniversal Mounting - Foot, 4 X 4 Plate ή Hub Mount
Τάση εξόδου28 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA50
Πλάτος2.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9495
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ROBERTSHAW 620-402 Transformer Class 2 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Συνδυασμένη συνολική παραγωγή και των 3 δευτερευόντων)2.19 "€34.41
ROBERTSHAW 620-502 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "€32.14
ROBERTSHAW 620-503 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "€36.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 620-501 Class 2 Transformer 28vac 50 Va 1 Ph
€34.31 /μονάδα