Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL OHSMPBC Στεγανοποίηση οπής 0.88 Σε τρύπα 22.5 mm PB | AF2LAK 6UUJ9

RITTAL Σφραγίδα οπής OHSMPBC 0.88In Hole 22.5mm PB

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LAK Μοντέλο: OHSMPBCCross Ref: 6UUJ9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Oiltight Hole
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού22mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με σκόνη με ψευδάργυρο
ΤσιμούχαΛάμψη
Διάμετρος τρύπας.7 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος περιβλήματος NEMA12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο σε (Σφραγίστε αχρησιμοποίητα κουμπιά ή οπές αγωγού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος τρύπας.Τιμή
RITTAL OHS050C Τσιμούχα τρύπα 0.88 σε σωλήνα τρύπα 1/2 | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€19.40
RITTAL OHS075C Τσιμούχα τρύπα 1.06 In Hole 3/4 Inch Conduit | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "€23.10
RITTAL OHSSPBC Τσιμούχα 1.25 In Hole 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "€27.14
RITTAL OHS100C Τσιμούχα 1.38 In Hole 1 Inch Conduit | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "€32.16
RITTAL OHS125C Τσιμούχα τρύπα 1.69 In Hole 1.25 ίντσα αγωγός | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "€33.10
RITTAL OHS150C Τσιμούχα τρύπα 2.00 In Hole 1.5 ίντσα αγωγός | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"€37.09
RITTAL OHS200C Τσιμούχα τρύπα 2.50 In Hole 2 ίντσα αγωγός | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1 / 2 "€47.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL Σφραγίδα οπής OHSMPBC 0.88In Hole 22.5mm PB
€19.29 /μονάδα