RITTAL 3383500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 3688 230 V | AC3ALP 2PVA1

RITTAL 3383500 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 3688 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ALP Μοντέλο: 3383500Cross Ref: 2PVA1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,658.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό περίβλημα
Ενισχυτές4.3/4.5
BtuH3688
Τύπος ελέγχουΕλεγκτής άνεσης
Ικανότητα ψύξης3688 BtuH
Μέθοδος ψύξηςΨυκτικός
Βάθος19 "
Ύψος16 "
Χρώμα στέγασηςΓκρι (RAL 7035)
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Hz50/60
ΒάσηΟροφή
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Τάση230
Πλάτος24 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜπλοκ ακροδεκτών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8415820105
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςBtuHΒάσηΤύπος περιβλήματος NEMAΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
RITTAL 3302110 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€4,127.18
RITTAL 3302100 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€4,169.54
RITTAL 3303510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€5,515.10
RITTAL 3303500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€6,025.81
RITTAL 3361510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€6,728.36
RITTAL 3361500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€7,091.29
RITTAL 3304510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€6,529.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3383500 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 3688 230 V
€8,658.96 /μονάδα