RITTAL 3304510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3

RITTAL 3304510 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 3620 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AKX Μοντέλο: 3304510Cross Ref: 2PUY3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,529.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό περίβλημα
Ενισχυτές9.5/10.0
BtuH3620
Τύπος ελέγχουΕλεγκτής άνεσης
Ικανότητα ψύξης3620 BtuH
Μέθοδος ψύξηςΨυκτικός
Βάθος10 "
Ύψος37 "
Χρώμα στέγασηςΓκρι (RAL 7035)
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Hz50/60
ΒάσηWall Mount
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου
Τάση115
Πλάτος16 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜπλοκ ακροδεκτών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)110.49
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8415820105
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςBtuHΒάσηΤύπος περιβλήματος NEMAΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
RITTAL 3302110 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€4,127.18
RITTAL 3302100 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€4,169.54
RITTAL 3303510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€5,515.10
RITTAL 3303500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€6,025.81
RITTAL 3361510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€6,728.36
RITTAL 3361500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€7,091.29
RITTAL 3304500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 3620 230 V | AC3AKY 2PUY4 330450050/604.4/4.83620Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€6,571.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3304510 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 3620 115 V
€6,529.73 /μονάδα