RITTAL 3328500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 8026 230 V | AC3ALE 2PUZ1

RITTAL 3328500 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 8026 230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ALE Μοντέλο: 3328500Cross Ref: 2PUZ1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,148.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό περίβλημα
Ενισχυτές6.9/8.5
BtuH8026
Τύπος ελέγχουΕλεγκτής άνεσης
Ικανότητα ψύξης8026 BtuH
Μέθοδος ψύξηςΨυκτικός
Βάθος11 "
Ύψος62 "
Χρώμα στέγασηςΓκρι (RAL 7035)
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Hz50/60
ΒάσηWall Mount
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου
Τάση230
Πλάτος16 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜπλοκ ακροδεκτών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8415820105
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΕνισχυτέςBtuHΒάσηΤύπος περιβλήματος NEMAΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
RITTAL 3302110 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€4,127.18
RITTAL 3302100 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€4,169.54
RITTAL 3303510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€5,515.10
RITTAL 3303500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€6,025.81
RITTAL 3361510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€6,728.36
RITTAL 3361500 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου230€7,091.29
RITTAL 3304510 Περίβλημα Κλιματιστικό Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12μονόκλινοΒάση τοίχου115€6,529.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3328500 Κλιματιστικό περίβλημα Btuh 8026 230 V
€9,148.56 /μονάδα