Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 3243100 Axial Fan, 230 VAC, Steel Propeller, Class B μόνωση | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 Axial Fan, 230 VAC, Steel Propeller, Class B μόνωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VPZ Μοντέλο: 3243100Cross Ref: 6ydl9
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
€953.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.37/0.39
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP353
dBA59/61
Βάθος5.625 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Ύψος12 5 / 7 "
Φινίρισμα στέγασηςΑνοιχτό γκρι (RAL 7035)
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.131 F
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στερέωση ματιών OC11-1 / 2 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση230 VAC
Watts70/87
Πλάτος12 5 / 7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.52
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Αξονικός ανεμιστήρας σχεδιασμένος για να παράγει διαφορά πίεσης στους πύργους ψύξης και τις σήραγγες ανέμου
    • Η τεχνολογία διαγώνιου ανεμιστήρα προσφέρει ανώτερη σταθερότητα πίεσης με σταθερή απόδοση αέρα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
    • Περίβλημα τερεφθαλικού πολυβουτυλενίου για σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα και ηλεκτρική αντίσταση
    • Χαλύβδινη έλικα για υψηλή ισχύ εξόδου και ρουλεμάν για μείωση της περιστροφικής τριβής με ακτινική και αξονική υποστήριξη φορτίου

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Συμμορφώνεται ο αξονικός ανεμιστήρας Rittal 3243100 με κάποια πρότυπα ασφαλείας;

A. Όλοι οι αξονικοί ανεμιστήρες Rittal έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP54 και NEMA Type 12.

Ε. Περιλαμβάνει ο αξονικός ανεμιστήρας Rittal 3243100 συγκρότημα φίλτρου;

A. Είναι μια έτοιμη προς εγκατάσταση μονάδα που περιλαμβάνει ένα στρώμα φίλτρου.

Ε. Ποια πρότυπα πληροί ο αξονικός ανεμιστήρας Rittal 3243100;

A. Ο αξονικός ανεμιστήρας Rittal 3243100 είναι καταχωρισμένος σε UL & cUL, με βαθμολογία NEMA 12 και πιστοποίηση CSA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΦάσηΤιμή
RITTAL 9969937 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Μαύρο βαμμένο0.25/0.21ΠολυανθρακικόΑλουμίνιο158 FΣκιασμένος πόλοςΚάθετος1€449.64
RITTAL 9969939 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Μαύρο βαμμένο0.12/0.1ΠολυανθρακικόΑλουμίνιο158 FΣκιασμένος πόλοςΚάθετος1€449.64
RITTAL 3237110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.12/0.1ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€313.10
RITTAL 3238110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.24/0.22ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€511.18
RITTAL 3239110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8 ίντσες H 8 ίντσες πλάτος | AF2VPN 6YDK9 3239110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.24/0.22ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€605.19
RITTAL 3240110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 10 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AF2VPP 6YDL0 3240110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.38/0.42ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€639.90
RITTAL 3241110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 10 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AF2VPQ 6YDL1 3241110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.52/0.48ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€644.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3243100 Axial Fan, 230 VAC, Steel Propeller, Class B μόνωση
€953.57 /μονάδα