Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 3237110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7

RITTAL 3237110 Axial Fan 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VPL Μοντέλο: 3237110Cross Ref: 6YDK7
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
€313.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.12/0.1
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP15
dBA38/43
Βάθος2-1 / 3 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Ύψος4 3 / 5 "
Φινίρισμα στέγασηςΑνοιχτό γκρι (RAL 7035)
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.131 F
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλο
Στερέωση ματιών OC3-5 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115 VAC
Watts11/9
Πλάτος4 3 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΦάσηΤιμή
RITTAL 9969937 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Μαύρο βαμμένο0.25/0.21ΠολυανθρακικόΑλουμίνιο158 FΣκιασμένος πόλοςΚάθετος1€449.64
RITTAL 9969939 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Μαύρο βαμμένο0.12/0.1ΠολυανθρακικόΑλουμίνιο158 FΣκιασμένος πόλοςΚάθετος1€449.64
RITTAL 3238110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.24/0.22ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€511.18
RITTAL 3239110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 8 ίντσες H 8 ίντσες πλάτος | AF2VPN 6YDK9 3239110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.24/0.22ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€605.19
RITTAL 3240110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 10 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AF2VPP 6YDL0 3240110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.38/0.42ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€639.90
RITTAL 3241110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 10 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AF2VPQ 6YDL1 3241110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.52/0.48ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 FΑυτο εκκίνηση σκιασμένο πόλοΚάθετη ή Οριζόντια1€644.39
RITTAL 3243110 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 12-5 / 7in H 12-5 / 7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)0.75/0.80ΑτσάλιΠλαστικό PBT131 F-Κάθετη ή Οριζόντια1€971.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3237110 Axial Fan 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W
€313.10 /μονάδα