Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 3181100 Fine Filter Mat 6.81 Inch Length x 0.47 Inch Width Sf Pk5 | AG3DQY 32WZ10

RITTAL 3181100 Fine Filter Mat 6.81 Inch Μήκος x 0.47 Inch Πλάτος Sf Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DQY Μοντέλο: 3181100Cross Ref: 32WZ10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικό στρώμα φίλτρου
Ύψος6.81 "
Μήκος6.81 "
ΥλικόΣυνθετικές ίνες
ΥποκατηγορίαΆλλα Αξεσουάρ
Πλάτος568927 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)3.99
Μήκος πλοίου (cm)19.99
Πλάτος πλοίου (cm)22
Κωδικός ΕΣ8421398090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
RITTAL 3238055 Fine Filter Mat 4.7 In μήκος x 0.5 Inch Πλάτος Sf Pk5 | AG3DQX 32WZ09 32380554.7 "4.7 "568926 "€51.92
RITTAL 3182100 Fine Filter Mat 8.7 Inch Μήκος x 0.47 Inch Πλάτος Pk5 | AG3DQZ 32WZ11 31821008.7 "8.7 "568927 "€98.24
RITTAL 3183100 Fine Filter Mat 11.38 Inch Length Sf Pk5 | AG3DRA 32WZ12 318310011.38 "11.38 "568927 "€128.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3181100 Fine Filter Mat 6.81 Inch Μήκος x 0.47 Inch Πλάτος Sf Pk5
€86.24 /μονάδα