RITTAL 1302600 Συμπαγές περίβλημα μεντεσέ ύψος 14 ίντσες x 9 ίντσες Βάρος | AG3DRP 32WZ33

RITTAL 1302600 Συμπαγές περίβλημα με αρθρωτό 14 ίντσες ύψος x 9 ίντσες βάρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DRP Μοντέλο: 1302600Cross Ref: 32WZ33

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,232.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές κορυφαίο περίβλημα
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚρυμμένα, υγιεινά ένθετα κλειδώματος
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαBrushed
ΤσιμούχαΣιλικόνη
Ύψος14 "
Εσωτερικό πάνελΠεριλαμβάνεται
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4X
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4575
Ύψος πλοίου (cm)24.99
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
RITTAL 1306600 Μικρό περίβλημα μεντεσέ 17 ίντσες Ύψος x 15 ίντσες Βάρος | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€2,522.09
RITTAL 1308600 Συμπαγές περίβλημα μεντεσέ ύψος 26 ίντσες x 15 ίντσες Βάρος | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€2,880.23
RITTAL 1307600 Συμπαγές περίβλημα μεντεσέ 22 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες Βάρος | AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "€3,005.31
RITTAL 1310600 Συμπαγές περίβλημα μεντεσέ ύψος 26 ίντσες x 24 ίντσες Βάρος | AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "€3,585.99
RITTAL 1316600 Συμπαγές περίβλημα αρθρωτό 41 ίντσες ightψος x 32 ίντσα Βάρος | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€6,944.90
RITTAL 1317600 Συμπαγές περίβλημα μεντεσέ 49 ίντσες Ύψος x 32 ίντσες Βάρος | AG3DRW 32WZ40 131760012 "49 "32 "€6,952.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 1302600 Συμπαγές περίβλημα με αρθρωτό 14 ίντσες ύψος x 9 ίντσες βάρος
€2,232.97 /μονάδα