RIDGID 68967 Μονάδα υπερψύξης σωλήνων | AF2WUN 6YJ42

RIDGID 68967 Μονάδα Superfreeze Pipe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WUN Μοντέλο: 68967Cross Ref: 6YJ42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,244.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κατάψυξης σωλήνων
Χωρητικότητα1/2 έως 2 1/2 "Χαλκός, 1/2 έως 2" Ονομαστικός χάλυβας σωλήνας
Ύψος13 "
Μήκος21 "
Πηγή ενέργειας115V, 1 Ph, 60 Hz
Τύπος ψυκτικούΑυτόνομο R-507
SpanΈως 17 ft
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)64.01
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπιεστής (Περιστροφικός, Ερμητικός, Χαμηλή πίεση πίσω, Ισχύς εισόδου 480W, 4.3 Amps, Κλειδωμένος ρότορας 25.1 Amps)
    • Πίεση ψυκτικού (PSI) (χαμηλή πλευρά 300, υψηλή πλευρά 500)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 68967 Μονάδα Superfreeze Pipe
€6,244.09 /μονάδα