RIDGID 54397 Καλάθι μεταφοράς για AC3DAU | AC3DAV 2RPC5

RIDGID 54397 Καλάθι μεταφοράς για AC3DAU

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DAV Μοντέλο: 54397Cross Ref: 2RPC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€861.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεταφοράς
Διπλωμένες διαστάσεις14-3 / 4 "Π x 15" Β x 42-3 / 4 "Υ
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΣωληνωτός χάλυβας
Μέγιστη. Εξάπλωση ποδιών15 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος42.75 "
συνολικό πλάτος14.75 "
Τύπος στάσηςΔύο τροχοί
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.52
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 54397 Καλάθι μεταφοράς για AC3DAU
€861.97 /μονάδα