RIDGID 37413 Water Jetter, Κινητήρας Αερίου, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Water Jetter, Κινητήρας Αερίου, 3000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RKN Μοντέλο: 37413Κωδ. Σταυρού: 13C596

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,011.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης νερού
Χωρητικότητα τυμπάνου300 πόδια.
Ρυθμός ροής5.5 gpm
HP16
Μέγιστη. Τρέξιμο300 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΚινητήρας αερίου
Τύπος αντλίαςΤριπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.38
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο εκτοξευτήρας νερού Ridgid 37413 έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση μαλακών μπλοκαρισμάτων αποχέτευσης και πάγου από φραγμένες γραμμές αποχέτευσης και αποχέτευσης. Αυτός ο εκτοξευτήρας νερού χρησιμοποιεί ένα ρεύμα νερού υψηλής πίεσης που χτυπά το σταμάτημα και το ξεπλένει.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο φορητός εκτοξευτήρας νερού Ridgid KJ-3100 παρέχει πραγματική πίεση εργασίας 3000 psi για τη διαχείριση μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών εφαρμογών.
  • Αυτός ο εκτοξευτήρας νερού μετακινεί έναν εξαιρετικά εύκαμπτο και ελαφρύ εύκαμπτο σωλήνα μέσω γραμμών αποστράγγισης 2 έως 10 ιντσών (50 έως 250 mm), εκτοξεύοντας μέσω εμφράξεων γράσου, λάσπης, σαπουνιού και ιζημάτων.
  • Καθώς ο χρήστης ανασύρει τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα πίσω, καθαρίζει με ρεύμα τη γραμμή απομακρύνοντας τα απόβλητα, επιδιορθώνοντας τους αγωγούς αποστράγγισης στην πλήρη, ελεύθερη ροή τους.
  • Διαθέτει νάιλον πλεγμένο σωλήνα που προσφέρει αποτελεσματική μείωση βάρους και βελτιωμένη ευελιξία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αποτελεσματική η εκτόξευση αποχέτευσης;

Α. Η εκτόξευση αποχέτευσης είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καθαρίσετε και να καθαρίσετε τις αποχετεύσεις και τις σωληνώσεις. Υπάρχουν μακρύι σωλήνες εκτόξευσης με ακροφύσιο εκτόξευσης συνδεδεμένο σε γεμάτες δεξαμενές νερού. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοτούνται στις αποχετεύσεις πολύ πιο βαθιά από όσο μπορεί να φτάσει ένας βραχίονας για να μπορέσει να καθαρίσει την περιοχή.

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός ενός jetter;

Α. Ένα καθαριστικό αποστράγγισης με πίδακα ή πίδακα πίεσης είναι ένα αποκλειστικό εργαλείο υδραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για την αποφράξεις σωλήνων. Τα Jetter είναι εξαιρετικά ισχυρά και λειτουργούν χρησιμοποιώντας πίδακες νερού υψηλής πίεσης για την αφαίρεση τυχόν εμποδίων από τους σωλήνες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςHPΠηγή ενέργειαςΤύπος αντλίαςΤιμή
RIDGID 63882 Water Jetter Drain Machine 1 1 / 4-6 In | AC3DAY 2RPC8 638822.4 gpm6.5Κινητήρας αερίουΤριπλός€8,592.48
RIDGID 62697 Water Jetter 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 gpm2Ηλεκτρικός κινητήραςδιπλός€7,705.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 37413 Water Jetter, Κινητήρας Αερίου, 3000 psi
€14,011.02 /μονάδα