RIDGID 36518 Hydraulic Pipe Bender, Tip-Up Wing, 3/8 έως 2 Inch Μέγεθος | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Hydraulic Pipe Bender, Tip-Up Wing, Μέγεθος 3/8 έως 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AAP Μοντέλο: 36518Cross Ref: 6PFE8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,312.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο υδραυλικού σωλήνα
Ακτίνα κάμψης1 25/32" έως 7 7/8"
ΛειτουργίαTip-Up Wing Bender για ακριβή κρύα κάμψη τυπικού αερίου και μαύρου σωλήνα
ΥλικόΑτσάλι
Εύρος μεγέθους3/8 "έως 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.39
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8462290050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός λυγισμός σωλήνων RIDGID 36518 προορίζεται για κρύα κάμψη τυπικών σωλήνων αερίου με διάμετρο έως 2 ίντσες. Είναι ιδανικό για εφαρμογές επιτόπιας κάμψης, κατασκευής μηχανών και κατασκευής λεβήτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει χειροκίνητο έλεγχο για να μετακινήσετε τη λαβή πάνω/κάτω για ακριβή κάμψη.
  • Διαθέτει μεγάλη διαδρομή κυλίνδρου ανά αντλία με υδραυλικό σύστημα μονού κυκλώματος και δυνατότητα ελατηρίου επιστροφής για ελάχιστη κόπωση του χειριστή.
  • Εύχρηστη διαμόρφωση πτερυγίου ανατροπής για γρήγορη πρόσβαση στον σωλήνα κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.
  • Διαθέτει ανθεκτικά στεγανοποιητικά πιστόνια και βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης για την αποφυγή πρόωρων διαρροών και υπερπίεσης του υδραυλικού συστήματος, αντίστοιχα.
  • Ενδείξεις γωνίας κάμψης για τη λήψη μετρήσεων και τη μείωση των εργασιών εκκίνησης, διακοπής και αφαίρεσης σωλήνων.
  • Συνοδεύεται από ένα σετ εξαρτημάτων κάμψης υδραυλικών σωλήνων, όπως γωνία στήριξης, στερέωση πείρου, βραχίονας U και διαμορφωτές για τυπικές εφαρμογές σωλήνων αερίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με ποια πρότυπα πρέπει να συμμορφώνονται οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται με αυτόν τον καμπτήρα;

A.

  • EN 10255
  • Πρόγραμμα ASTM A53 40 & 80
  • DIN 2440 & 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

Ε. Ποιους κανόνες ασφαλείας πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά τη χρήση υδραυλικών λυγιστών σωλήνων;

A.

  • Ενώ λυγίζετε τον σωλήνα, θυμηθείτε να κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τη μήτρα και τους κυλίνδρους.
  • Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε πάντα το συνιστώμενο υδραυλικό λάδι.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 36518 Hydraulic Pipe Bender, Tip-Up Wing, Μέγεθος 3/8 έως 2 ίντσες
€2,312.40 /μονάδα