RIDGID 35473 Drain Gun με αυτόματη τροφοδοσία 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVB 6DNX7

RIDGID 35473 Πιστόλι αποστράγγισης με αυτόματη τροφοδοσία 3/4-2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KVB Μοντέλο: 35473Cross Ref: 6DNX7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€711.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrain Gun με αυτόματη τροφοδοσία
Τύπος τσοκΧειροκίνητο
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης3/4 έως 2 1/2 ίντσες.
Χωρητικότητα τυμπάνου50Ft από 5/16 ", 35FT από 3/8"
Βαθμολογία κινητήρα3.2 Amps, 1/2 HP
Τύπος κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα, 120V, μονοφασική
Ταχύτητα λειτουργίας0 - 600 σ.α.λ.
ΧαρακτηριστικάΑποστραγγιστικό όπλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0775
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά τυμπάνου (το εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει την ανατροπή καλωδίου)
    • Διακόπτης σκανδάλης κινητήρα (σκανδάλη δακτύλου)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 35473 Πιστόλι αποστράγγισης με αυτόματη τροφοδοσία 3/4-2-1/2 In
€711.95 /μονάδα