Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIDGID 31405 Κλειδί εσωτερικού σωλήνα Χωρητικότητα 1-2 ιντσών 4 1/2 L | AB3XNK 1VUV1

RIDGID 31405 Εσωτερικό κλειδί σωλήνα 1-2 ίντσες Χωρητικότητα 4 1/2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XNK Μοντέλο: 31405Cross Ref: 1VUV1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€152.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί εσωτερικού σωλήνα
Χωρητικότητα1 έως 2 "
ΚατασκευήΧάλυβας με συρόμενη λαβή T και σφιγκτήρες
ΛειτουργίαΔιαθέτει ντουλάπια, μπανιέρες, νιπτήρες και φίλτρα νεροχύτη έως 2 ", χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση ή την εξαγωγή θηλών 1 έως 2"
Συνολικό μήκος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 31405 Εσωτερικό κλειδί σωλήνα 1-2 ίντσες Χωρητικότητα 4 1/2 L
€152.92 /μονάδα