Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIDGID 31170 Basin Wrench 3/8 έως 1 1/4 In | AB4DYM 1XDZ1

RIDGID 31170 Κλειδί λεκάνης 3/8 έως 1 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DYM Μοντέλο: 31170Cross Ref: 1XDZ1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί λεκάνης
Χωρητικότητα3/8 έως 1 1/4 "
ΚατασκευήΣφυρήλατες σιαγόνες από κράμα χάλυβα και ατσάλινο στέλεχος
ΛειτουργίαΓια αφαίρεση βρύσης και επιτρέπει την πρόσβαση σε παξιμάδια πίσω από τη λεκάνη
Συνολικό μήκος10 "
Χαρακτηριστικά1 Χειροποίητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8467895090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 31170 Κλειδί λεκάνης 3/8 έως 1 1/4 ίντσες
€64.34 /μονάδα