RIDGID 26152 Σπείρωμα κεφαλής κεφαλής 2 1 / 2-4 In | AD6YVK 4CPE3

RIDGID 26152 Threading Die Head 2 1/2-4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YVK Μοντέλο: 26152Cross Ref: 4CPE3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,792.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή σπειρώματος με κεφαλή
Υλικό / τύποςΠαγκόσμιος
Ονομαστικός αγωγός / σωλήνας2-1 / 2 α 4 "
ΕπιχείρησηΑνοίγει αυτόματα όταν ο σωλήνας έχει σπείρωμα στο σωστό μήκος
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.93
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8459708080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η κεφαλή μήτρας σπειρώματος RIDGID 26152 χρησιμοποιείται σε τόρνους CNC και βιδωτές μηχανές για κοπή και κύλιση σπειρωμάτων για την παροχή ασφαλών συνδέσεων προσαρμογής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η κεφαλή μήτρας διαθέτει σχέδιο που ανοίγει αυτόματα με αυτόματη απελευθέρωση.
  • Διαθέτει λάδι μέσω της κεφαλής για επαναλαμβανόμενο αριθμό νημάτων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μηχανήματα σπειρώματος RIDGID 1224: Χρησιμοποιούνται για το σπείρωμα μαύρων, με πλαστική επίστρωση & γαλβανισμένων σωλήνων. Σωλήνες IMC, από ανοξείδωτο χάλυβα και βαρέως τοίχους. και ράβδους με σκληρότητα έως 30 Rockwell C.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Σε ποια εταιρεία ανήκει η RIDGID;

Η A. RIDGID είναι μία από τις κορυφαίες μάρκες της Home Depot και Raptor Supplies είναι ένας από τους αξιόπιστους προμηθευτές καλουπιών με σπείρωμα.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των νημάτων NPT;

Α. Παρέχουν μια στεγανή στεγανοποίηση μεταξύ σωλήνων, βαλβίδων και εξαρτημάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΤιμή
RIDGID 26132 Κεφαλή σπειρώματος σωλήνα 1 / 4-2 ίντσα για AD6ZVQ | AD6ZVR 4CW40 26132Το πόδι σκανδάλης αποσύρεται αυτόματα πεθαίνει όταν κόβεται το μήκος του νήματος€1,086.97
RIDGID 811A Κεφαλή σπειρώματος σωλήνα, Γρήγορο άνοιγμα, Μέγεθος σωλήνα 1/8 έως 2 ίντσες | AE2RBY 4Z974 811AΧτυπήστε με μη αυτόματο τρόπο το μοχλό ρίψης για να αποσύρετε τους θανάτους όταν κόβεται το μήκος του νήματος€731.94
RIDGID 97075 Κεφαλή σπειρώματος σωλήνα 1 / 8-2 ίντσα για AD2NHA | AE2YWU 5A195 97075Το πόδι σκανδάλης αποσύρεται αυτόματα πεθαίνει όταν κόβεται το μήκος του νήματος€908.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 26152 Threading Die Head 2 1/2-4 In
€1,792.18 /μονάδα