RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, μήκους 11 ιντσών, περίβλημα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, μήκους 11 ιντσών, περίβλημα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XNJ Μοντέλο: 19238Cross Ref: 1VUT8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,457.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕντοπιστής Sonde / Line
ΚατασκευήΠερίβλημα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με ηλεκτρονικά
DisplayLCD, Επίπεδο μπαταρίας, Μετρημένο βάθος / Απόσταση, Συχνότητα, Λειτουργία, Crosshair, Auto / On / Off Backlight
Ύψος22 "
ΠληκτρολόγιοΜενού Πλοήγηση Πάνω / Κάτω βέλος, Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση, Μενού, Λειτουργία Sinde / Trace / Frequency, Volume και Menu Select Keys
Μήκος11 "
Θερμοκρασία λειτουργίας.-4 έως 122 βαθμούς F
Αξιολόγηση ισχύος6V, 300mA
Πηγή ενέργειας4 C μπαταρίες
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3775
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο εντοπιστής σωλήνων Ridgid 19238 είναι ιδανικός για τον εντοπισμό υπόγειων σωλήνων / δομής γραμμών χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους και απομακρυσμένους πομπούς. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χαρτογράφηση γραμμών αποστράγγισης τουλάχιστον 15 πόδια σε βάθος ή μεγαλύτερο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του εδάφους. Διάφορος εξοπλισμός επιθεώρησης σωλήνων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σωλήνων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει τεχνολογία κεραίας πολλαπλών κατευθύνσεων που πιάνει το σήμα του πομπού όλη την ώρα. Ο χειριστής μπορεί να αυξήσει χειροκίνητα την ισχύ του σήματος για ακριβή ιχνηλασιμότητα.
  • Η οθόνη μικροχαρτογραφεί τη θέση του πομπού για μέγιστη ακρίβεια.
  • Έχει ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό, που επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς κόπωση για εκτεταμένες συνεδρίες.
  • Έρχεται με διεπαφή στυλ κουμπιού αφής για προσαρμογή και εμφάνιση διαφόρων παραμέτρων σε ψηφιακή ανάγνωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ridgid 14818 Line Transmitter: Αυτός ο πομπός στέλνει ένα σήμα στον εντοπιστή γραμμής για τη χαρτογράφηση των γραμμών αποστράγγισης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Κατηγορία Β FCC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για αυτούς τους εντοπιστές γραμμής;

A. Οι μπαταρίες μέσα στον εντοπιστή γραμμής παρέχουν περίπου 12 έως 24 ώρες χρόνο αναμονής.

Ε. Είναι αυτοί οι πομποί γραμμής αδιάβροχοι;

Α. Ναι, οι πομποί Ridgid μπορούν να ξεπλυθούν σε γραμμές αποστράγγισης για χαρτογράφηση γραμμής.

Ε. Πώς να διορθώσετε ψευδείς κορυφές από ένα σήμα πομπού;

Α. Αυτός ο εντοπιστής γραμμής διαθέτει μια κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων που εξαλείφει τις πιθανότητες ψευδών κορυφών.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, μήκους 11 ιντσών, περίβλημα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
€2,457.16 /μονάδα