Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Shoulder Screw, Inox, 10-32 X 1/8 Size, 5Pk | AB2YNJ 1PU83

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Shoulder Screw, Inox, 10-32 X 1/8 Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YNJ Μοντέλο: PAT4426Cross Ref: 1PU83
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
€44.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Σκληρότητα RockwellB95
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου1 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου+0.002 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-70 έως +250 F
νήμα Μήκος1 / 4 "
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια αυτο κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣκληρότητα RockwellΏμος Dia.Μήκος ώμουΤιμή
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Shoulder Screw, M4 X 0.70 X 4mm Μήκος, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 324.987mm4mm€57.35
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Shoulder Screw, M4 X 0.70 X 10mm Μήκος, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 324.987mm10mm€62.92
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Shoulder Screw, M4 X 0.70 X 14mm Μήκος, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 324.987mm14mm€55.26
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Shoulder Screw, M4 X 0.70 X 30mm Length, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 324.987mm30mm€70.53
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Shoulder Screw, M5 X 0.80 X 5mm Μήκος, 5Pk | ΑΕ9ΚΚΑ 6ΚΕ89 MSB4-183mm10mm5mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 325.987mm5mm€59.14
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Shoulder Screw, M5 X 0.80 X 8mm Μήκος, 5Pk | ΑΕ9ΚΚΕ 6ΚΕ93 MSB4-203mm10mm5mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 325.987mm8mm€62.43
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Shoulder Screw, M5 X 0.80 X 12mm Μήκος, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 από ανοξείδωτο ατσάλι75,000 PSIC26 έως 325.987mm12mm€63.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Shoulder Screw, Inox, 10-32 X 1/8 Size, 5Pk
€44.72 /πακέτο