Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. 602H Smooth Panel Screw, 4-40 X 17/32Size, 5Pk | AB3AQY 1RB27

RICHARD MANNO CO. 602H Smooth Panel Screw, 4-40 X 17/32 Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3AQY Μοντέλο: 602ΗCross Ref: 1RB27
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
€23.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςΡευματοδότης
Μέγεθος οδηγού5 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.125 "
επικεφαλής ΤύποςΛείος
Μήκος17 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 16 "
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Smooth Panel Screw, 8-32 X 1/2 Size, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832σχισμένο-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€64.07
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Smooth Panel Screw, 10-32 X 3/4 Size, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032σχισμένο-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€98.30
RICHARD MANNO CO. 601H Smooth Panel Screw, 4-40 X 15/32Size, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HΡευματοδότης5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€75.03
RICHARD MANNO CO. 603H Smooth Panel Screw, 6-32 X 17/32Size, 5Pk | AB3AQZ 1RB28 603HΡευματοδότης5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€83.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. 602H Smooth Panel Screw, 4-40 X 17/32 Size, 5Pk
€23.30 /πακέτο