Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. 114116-500-SS Knurled Panel Screw, 6-32 X 1/2 Size, 5Pk | AB3ARR 1RB44

RICHARD MANNO CO. 114116-500-SS Βίδα με κοντό πάνελ, 6-32 X 1/2 Μέγεθος, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3ARR Μοντέλο: 114116-500-SSCross Ref: 1RB44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςΡευματοδότης
Μέγεθος οδηγού7 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.0.226 "
Ύψος κεφαλιού0.138 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 16 "
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Βίδα με ραβδώσεις πάνελ, 4-40 X 3/8 Μέγεθος, 5Pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-ΣΣ3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€85.55
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Βίδα με ραβδώσεις πάνελ, 4-40 X 1/2 Μέγεθος, 5Pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-ΣΣ3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€79.81
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Βίδα με κοντό πάνελ, 6-32 X 5/8 Μέγεθος, 5Pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-ΣΣ7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€85.41
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Knurled Panel Screw, 10-32 X 3/4 Size, 5Pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-ΣΣ5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€101.58
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Knurled Panel Screw, 10-32 X 1-1/4Size, 5Pk | AB3ATK 1RB61 114120-1250-ΣΣ5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€108.45
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Knurled Panel Screw, 1/4-20 X 5/8 Size, 5Pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-ΣΣ3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€114.26
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Βίδα με κοντό πάνελ, 1/4-20 X 7/8 Μέγεθος, 5Pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-ΣΣ3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€119.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114116-500-SS Βίδα με κοντό πάνελ, 6-32 X 1/2 Μέγεθος, 5Pk
€23.76 /πακέτο